大型扇風機 100cmのおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
53件の「大型扇風機 100cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機 巨大」、「ビックファン」、「業務用大型扇風機」などの商品も取り扱っております。
60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。 本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。 風量は3段階調整 モーター保護装置付きで安全。 キャスター付きで移動もらくらく。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 暑気対策 材質 ファン:アルミ 極数 2P 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 連続使用 8時間まで 角度調整範囲 ±85° 風量調整
1台
62,280 税込68,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 奥行(mm) 415 電源(V) 100 電源コード(m) 約2.5 機能 サーマルプロテクター内蔵 風量調整 無段階切替 材質(羽根) アルミ 上下角度調整 360°
1台
29,180 税込32,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの送風、換気に 羽根寸法(cm) 100 質量(kg) 49 タイプ 大型サーキュレーター 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 消費電力(W) 【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900 回転数(min-1[r.p.m]) 【強】880/1020 羽根枚数 3 モーター 開放型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1230×390×1290 風量(m3/min) 【弱】410/420、【強】540/648 電源コード(m) 3.2 風量調整 2段階 材質(羽根) アルミ 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

PROMOTE(プロモート)ブラストファン 全閉式
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など 質量(kg) 約35 電圧(V) 単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 約706/680 羽根枚数 3 モーター 全閉式 電源コード(m) 約2.4 消費電力(W)(50/60Hz) 315/391 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約114×38×119 電源プラグ アースクリップ付 材質(羽根) アルミ 風速(m/min)(50Hz/60Hz) 約173/177
1台
68,990 税込75,889
8日以内出荷

広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など 仕様 PL保険:加入 質量(kg) 約38.5 電流(A) 3.70/4.10 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 329/385 風量(m3/min) 658/678 電源コード(m) 約2.4 騒音値(dB) 75/76 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1130×380×1220 風速(m/min) 189/192 保証期間 1年 ハネ径(mm) 100
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。 ファン径(cm) 80 風量(m3/min) 760 電源(V) 三相200 極数(P) 4 出力(kW) 2.2 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1090×880×1140 質量(kg) 105 電源コード種類(mm2×芯数×m) 2.0×4×10 耐熱クラス B
1台
559,800 税込615,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 45(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 178/202 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 288/326 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。 仕様 風量調整:なし 質量(kg) 51.5 材質(本体) スチール 電源(V) 単相100 本体寸法(mm) 1390×525×1320 羽根枚数 4枚(アルミ製) モーター 全閉式 風量(m3/min) 1158/1224 電源コード(m) 2.4 消費電力(W)(50/60Hz) 574/891 材質(羽根) アルミ 首振り なし 羽根径(Φmm) 1250
1台
102,298 税込112,528
翌々日出荷

ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。DCモーター搭載で省エネ&低騒音、エネルギー効率抜群!。ディンプル加工羽根により風切り音を低減。離れた場所から全ての操作ができるフルリモコン付き。便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)。風量調節8段階+リズム
用途扇風機、リビング扇、DC扇風機として。DCモーター、省エネ。 質量(kg) 2.8 消費電力(W) 24 機能 風量調節:8段階 電源(AC V) 100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 362×356×690~870
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷

三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に 質量(kg) 6 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 消費電力(W) 130/150 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター 開放式 風量(m3/min) 163/184 電源コード(m) 2.2 風速(m/min) 288/360 風量調整 3段階 材質(羽根) 樹脂 アズワン品番 64-9368-55 左右首振 上下角度調整
1台
13,260 税込14,586
当日出荷

ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質 スチール/ポリプロピレン 質量(g) 4600 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80 コード長さ(m) 1.8 ハネ径(cm) 43.5 羽根枚数 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×700×1120~1430 風量調整 風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動) アズワン品番 64-8929-19
1台
10,900 税込11,990
8日以内出荷

角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ75cm。4段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。
用途工場や倉庫の暑気対策に! 羽根寸法(cm) 75 質量(kg) 16.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 240 羽根枚数 3 モーター 開放型 風量(m3/min) 302 騒音値(dB) 68 風量調整 4段階 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 880×370×960 材質(羽根) プラスチック 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
29,900 税込32,890
5日以内出荷

広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など 仕様 PL保険:加入 質量(kg) 約51.5 電流(A) 5.83/8.92 電源(V) 単相100(50/60Hz) 羽根枚数 4枚 風量(m3/min) 1530/1698 電源コード(m) 約2.4 消費電力(W)(50/60Hz) 574/891 騒音値(dB) 73/77 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1390×525×1320 風速(m/min) 179/206 保証期間 1年 風量調整 なし 材質(羽根) アルミ 首振り なし
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【7枚羽根】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。7枚羽根で自然でなめらかな風です。風量は9段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 20°/左右自動70°
質量(kg) 2.9 電源(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×360×850 電源コード(m) 1.55 消費電力(W)(50/60Hz) 16 機能 風量調節:9段階、(首振)上下:手動 上20° 下20°、左右:自動70° モード リズム・おやすみ 入タイマー 2/4/6時間 切タイマー 1/2/4時間
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 表示 デジタル 本体質量(kg) 約5.9 消費電力(W)(50/60Hz) 52/55 機能 リズム風 風量 3段階切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約450×400×1250~1480 首振り 左右 関連資料 (5.06MB) 切タイマー 8時間
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【風量7段階】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。1日(8時間)あたり約3.7円と省エネです。風量7段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 上20°下16°/左右自動75°
質量(kg) 2.9 ホワイト 電源(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 364×356×865 電源コード(m) 1.55 消費電力(W)(50/60Hz) 15 機能 風量調節:7段階、(首振)上下:手動 上20° 下16°、左右:自動75° モード リズム・おやすみ 入タイマー 2/4/6時間 切タイマー 1/2/4時間
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ユアサ(ユアサプライムス)DCリビング扇風機
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節6段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg) 約2.7 羽根枚数 7 消費電力(W)(50/60Hz) 25 風量 6段階 タイマー時間 (入・切)1~6、自動オフ:8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 34×34×69~84 首振り 左右 羽根径(Φmm) 300
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類のランダム風が自然の風のような変化のある風を実現。ランダム風モードは機械的な一定の風ではなく、自然の風のような変化のある風で爽やかに送風します。ゆらぎ風でここちよく、ふわり風で気持ちよく。2種類のモード選択ができます。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。便利なリモコン、安心切タイマー、チャイルドロック付き。
質量(kg) 3.5 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 7枚羽根(ホコリ防止加工)・乳白色 モーター ACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×350×670~860 首振角度(°) 左右85 角度調整範囲 左向き/右向:15/15°、上向き/下向き:20/20° 風量調整 連続:3段(風量3/2/1)、ランダム:2段 高さ調整範囲(mm) 670~860 羽根寸法(cm) 30 切タイマー 1・2・4時間
1台
8,980 税込9,878
当日出荷

強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm) 62.6 風量(m3/min) 430 電源(V) 三相200 極数(P) 4 出力(kW) 1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 920×650×1030 質量(kg) 65 電源コード種類(mm2×芯数×m) 1.25×4×10 耐熱クラス B
1台
359,800 税込395,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)